Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88706 Lapion kärki 3/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi | AB2XNK 1PMP5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88706 Lapion kärki 3/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi

Varastossa
Tuote: AB2XNK Malli: 88706Ristiviite: 1PMP5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.3 / 8 "
rakentaminenHiiliteräs
Halkaisija3 / 8 "
MateriaaliHiiliterässeos
Kokonaispituus16 "
Varren kokoHex 1/4 pikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaKokonaispituusVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88804 Lapion kärki 1/4 tuumaa D 6 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi | AB2XNB 1PMN6 888041 / 4 "1 / 4 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.60
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88805 Lapion kärki 5/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus I/4 Varsi | AB2XNC 1PMN7 888055 / 16 "5 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88807 Lapion kärki 7/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XND 1PMN8 888077 / 16 "7 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88809 Lapion kärki 9/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNE 1PMN9 888099 / 16 "9 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€5.96
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88811 Lapion kärki 11/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNF 1PMP1 8881111 / 16 "11 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.29
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88813 Lapion kärki 13/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNG 1PMP2 8881313 / 16 "13 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88815 Lapion kärki 15/16 tuumaa D 6 tuumaa Pituus 1/4 Varsi | AB2XNH 1PMP3 8881515 / 16 "15 / 16 "6"Hex 1/4 pikavaihto€6.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 88706 Lapion kärki 3/8 tuumaa D 16 tuumaa pituus 1/4 kuusiovarsi
€14.82 / yksikkö