Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 36309 nauhanauha kirkas 1 tuuman leveys | AF4QDG 9F925

BRADY 36309 Nauhanauha, kirkas 1 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AF4QDG Malli: 36309Ristiviite: 9F925

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriPoista valinta
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 36314 nauhanauha, kirkas 2 tuumaa leveä | AF3UAC 8CY01 363142"€80.09
BRADY 36319 -nauhanauha, kirkas 4 tuumaa leveä | AF4QFL 9FA75 363194"€160.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 36309 Nauhanauha, kirkas 1 tuumaa leveä
€40.83 / yksikkö