Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Dia., 50Pk | AA3GBC 11K325

WESTWARD U70651.025.0237 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AA3GBC Malli: U70651.025.0237Ristiviite: 11K325

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Maks. Valaisimen paksuus1"
Min. Upotus1.125 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1254

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8919
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD U70651.025.0237 vasaran käyttöankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 50 pk
€65.06 /pakkaus