Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 80187 Monikäyttöinen porahanasarja | AA8TBB 19T156

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 80187 Monikäyttöinen porahanasarja

Varastossa
Tuote: AA8TBB Malli: 80187Ristiviite: 19T156

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa ja napauta Aseta
Suorittaa loppuunMylly
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä13
Napauta Koot4-40, 6-32. 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20
Napauta TyyliPistoke
TyyppiKaikki tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Porakoot (# 43, # 36, # 29, # 26, # 21, # 7)
    • Poratyyli (118 astetta)
    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 80187 Monikäyttöinen porahanasarja
€55.74 / yksikkö