Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R777 Toppette Single, kiinteä 25 mikronin abs | AB6HJT

DRAGONLAB 21R777 Toppette Single Fixed 25 Micron Abs

Varastossa
Tuote: AB6HJT Malli: 21R777

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
tarkkuus0.5 Prosenttia
Kanava1
VäriVaaleanharmaa / vaaleansininen
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
alue25 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R781 Toppette Single Kiinteä 250micron L Abs | AB6HJX 21R7810.4 Prosenttia250 mikronia€74.85
DRAGONLAB 21R782 Toppette Single kiinteä 500 mikronin L abs | AB6HJY 21R7820.3 Prosenttia500 mikronia€72.07
DRAGONLAB 21R784 Toppette Single Fixed 2000micron L Abs | AB6HKA 21R7840.3 Prosenttia2000 mikronia€88.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R777 Toppette Single Fixed 25 Micron Abs
€73.05 / yksikkö