Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935054 Kiintoavain, säädettävä koko 1 tuumaa | AE3QZD 5EWK6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935054 Kiintoavain, säädettävä koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3QZD Malli: 4935054Ristiviite: 5EWK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie jakoavain
Mahtuu1 "yksi kuusiokolo, 1" yksi kuusiokartio, pienet ja keskisuuret napahylsyt
Pituus9"
Koko1"
TyyppiSäädettävä opas 1 "kuusiokoloihin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935054 Kiintoavain, säädettävä koko 1 tuumaa
€68.32 / yksikkö