Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935053 Säädettävä hanaliitin 3/8 Drive 1/4-1/2 | AE3QZC 5EWK5

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935053 Säädettävä hanapistoke 3/8 veto 1/4-1/2

Varastossa
Tuote: AE3QZC Malli: 4935053Ristiviite: 5EWK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä napahylsy
Kehon pituus0.2 "
Tyyppi3/8 tuuman asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Murtohanan kapasiteetti (tuumaa) (1/4 - 1/2)
    • Käsien lukulaitteen kapasiteetti (1/4 - 3/8 ")
    • Metrinen hanan kapasiteetti (6 mm - 12 mm)
    • Putkihanat (1/8)
    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935052 Säädettävä hanaliitin 3/8 Drive 1/16-1/4 | AE3QZB 5EWK4 49350521.9 "€36.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935053 Säädettävä hanapistoke 3/8 veto 1/4-1/2
€38.35 / yksikkö