DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X20-95 säleikköpaneeliteline, 16 gauge, koko 17-11/16 x 20-3/16 x 20-3/16 tuumaa | CF6LAV

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X20-95 päällystetty paneeliteline, 16 mittaria, koko 17-11/16 x 20-3/16 x 20-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LAV Malli: LPRSS-17.25X20-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLouvered Paneeliteline
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus20.125 "
Pituus17.5625 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.851
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING LPRDS-34.5X68-95 säleikköpaneeliteline, kaksipuolinen, 16 gauge, koko 34-7/8 x 27 x 68-1/4 tuumaa | CF6LAU LPRDS-34.5X68-9568.5 "35.5 "24.625 "€775.70
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X68-95 säleikköpaneeliteline, 16 gauge, koko 13-11/16 x 17-5/8 x 68-1/4 tuumaa | CF6LAW LPRSS-17.25X68-9568.5 "17.8125 "13.5 "€401.83
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X12-95 säleikköpaneeliteline, 16 gauge, koko 34-13/16 x 8-1/16 x 12-1/8 tuumaa | CF6LAX LPRSS-34.5X12-9513 "35 "9"€123.82
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X20-95 säleikköpaneeliteline, 16 gauge, koko 34-13/16 x 8-1/16 x 20-3/16 tuumaa | CF6LAY LPRSS-34.5X20-9521 "35 "9"€171.82
DURHAM MANUFACTURING LPRSS-34.5X68-95 säleikköpaneeliteline, 16 gauge, koko 34-15/16 x 13-11/16 x 68-1/4 tuumaa | CF6LAZ LPRSS-34.5X68-9568.5 "35.5 "13.5 "€662.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LPRSS-17.25X20-95 päällystetty paneeliteline, 16 mittaria, koko 17-11/16 x 20-3/16 x 20-3/16 tuumaa
€125.81 / yksikkö