Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078706 Säädettävä jakoavainsarja Kromi 4-osainen | AD2AFC 3LXP4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078706 Säädettävä jakoavainsarja, kromi 4 osaa

Varastossa
Tuote: AD2AFC Malli: 2078706Ristiviite: 3LXP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaTyyny Grip
Leuan kapasiteetti1, 1-1/8 ,1-1/4, 1-1/2"
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus6, 8, 10, 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078706 Säädettävä jakoavainsarja, kromi 4 osaa
€104.20 / yksikkö