Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078300 langanpoistaja 24 - 10 Awg 8 In | AB4EGT 1XFZ6

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078300 langanpoistaja 24–10 Awg 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EGT Malli: 2078300Ristiviite: 1XFZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettäväautomaattisesti
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko24-10 AWG
TehtävätNauha / leikkaus
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyEi
Kokonaispituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078300 langanpoistaja 24–10 Awg 8 tuumaa
€50.24 / yksikkö