Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768781 Käsitalttasarja 1/2 3/4 1 tuuman kärjet 3 kpl | AB7RHE 23Z275

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768781 Käsitalttasarja 1/2 3/4 1 tuuman kärjet 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB7RHE Malli: 1768781Ristiviite: 23Z275

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Pituus4-1/8, 4-1/4"
MateriaaliTeräterä, hartsikahva
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät1/2, 3/4, 1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1768781 Käsitalttasarja 1/2 3/4 1 tuuman kärjet 3 kpl
€51.71 / yksikkö