IRSG UC3-2448LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 48x24 3 hyllyä | AA7JTB 16A688

IRSG UC3-2448LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 48x24 3 hyllyä

Varastossa
Tuote: AA7JTB Malli: UC3-2448LZRistiviite: 16A688

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunLakattu sinkki
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
IRSG UC2-1836LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 24x18 2 hyllyä | AA7JTC 16A689 UC2-1836LZ224 "18 "24 "18 "€515.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG UC3-2448LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 48x24 3 hyllyä
€744.86 / yksikkö