IRSG UC2-1836LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 24x18 2 hyllyä | AA7JTC 16A689

IRSG UC2-1836LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 24x18 2 hyllyä

Varastossa
Tuote: AA7JTC Malli: UC2-1836LZRistiviite: 16A689

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€515.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunLakattu sinkki
Kantavuus400 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus24 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
IRSG UC3-2448LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 48x24 3 hyllyä | AA7JTB 16A688 UC3-2448LZ348 "24 "48 "24 "€744.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG UC2-1836LZ Utility Cart Kapasiteetti 400 Lb 24x18 2 hyllyä
€515.38 / yksikkö