IRSG OB4-G Järjestelylaatikko käytettäväksi ERGO-32-K2 | AE3DEX 5CHN7

IRSG OB4-G Järjestelylaatikko käytettäväksi ERGO-32-K2:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE3DEX Malli: OB4-GRistiviite: 5CHN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJärjestäjä-lokero
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus29.75 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG OB4-G Järjestelylaatikko käytettäväksi ERGO-32-K2:n kanssa
€161.74 / yksikkö