IRSG NT-60 sisäkkäinvaijerikärry 25 tuuman leveys 58 tuuman pituus | AE3DEZ 5CHU8

IRSG NT-60 Nesting Wire Cart 25 tuumaa leveys 58 tuumaa pituus

Tuote: AE3DEZ Malli: NT-60Ristiviite: 5CHU8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,116.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkaapeli
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(1) Suunnattu, (1) Kokonaislukitusjarru
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys28 "
Hyllyn pituus58 "
Hyllyn leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.9
Laivan korkeus (cm)205.74
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
IRSG NT-48 sisäkkäinvaijerikärry 25 tuuman leveys 45-1 / 2 tuuman pituus | AE3DEY 5CHU7 NT-48Jauhemaali59 "48 "45.5 "25 "€1,865.92
Tarjouspyyntö
IRSG NTM-48-GHR: n pesulankakärry 21 tuuman leveys 45-1 / 2 tuuman pituus | AE3DFA 5CHU9 NTM-48-GHRPuuteroitu66 "48 "45.5 "21 "€1,751.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG NT-60 Nesting Wire Cart 25 tuumaa leveys 58 tuumaa pituus
€2,116.59 / yksikkö