IRSG NTM-48-GHR: n pesulankakärry 21 tuuman leveys 45-1 / 2 tuuman pituus | AE3DFA 5CHU9

IRSG NTM-48-GHR Nesting Wire Cart 21 tuumaa leveys 45-1/2 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3DFA Malli: NTM-48-GHRRistiviite: 5CHU9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,751.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkaapeli
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukkoSuuntalukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys28 "
Hyllyn pituus45.5 "
Hyllyn leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaiskorkeusKokonaispituusHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
IRSG NT-48 sisäkkäinvaijerikärry 25 tuuman leveys 45-1 / 2 tuuman pituus | AE3DEY 5CHU7 NT-48Jauhemaali59 "48 "45.5 "25 "€1,865.92
Tarjouspyyntö
IRSG NT-60 sisäkkäinvaijerikärry 25 tuuman leveys 58 tuuman pituus | AE3DEZ 5CHU8 NT-60Jauhemaali59 "60 "58 "25 "€2,116.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG NTM-48-GHR Nesting Wire Cart 21 tuumaa leveys 45-1/2 tuumaa pituus
€1,751.68 / yksikkö