IRSG LC-2460C -lankakärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AA7JTZ 16A712

IRSG LC-2460C lankakärry, 24 tuumaa leveä 60 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA7JTZ Malli: LC-2460CRistiviite: 16A712

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,463.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.6
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Hyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
IRSG LCH-2460C -lankakärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AA7JTY 16A711 LCH-2460C6"571.5 "€3,157.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG LC-2460C lankakärry, 24 tuumaa leveä 60 tuumaa pitkä teräs
€2,463.47 / yksikkö