IRSG LCH-2460C -lankakärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AA7JTY 16A711

IRSG LCH-2460C lankakärry, 24 tuumaa leveä 60 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA7JTY Malli: LCH-2460CRistiviite: 16A711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,157.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörä Dia.6"
Pyörän lukko(2) Kokonaislukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus71.5 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.6
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.Hyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
IRSG LC-2460C -lankakärry 24 tuuman leveys 60 tuuman pituus teräs | AA7JTZ 16A712 LC-2460C5"369 "€2,463.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG LCH-2460C lankakärry, 24 tuumaa leveä 60 tuumaa pitkä teräs
€3,157.85 / yksikkö