Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD WWI2-02-S Tärinänestohanskat Full S Pr | AB6EJB 21AN97

IRONCLAD WWI2-02-S Tärinää vaimentavat käsineet Full S Pr

Varastossa
Tuote: AB6EJB Malli: WWI2-02-SRistiviite: 21AN97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliNylon, Spandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Palm rakentaminenpolyuretaani
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6216004000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliSormityyliKäsiPalm rakentaminenPalmumateriaaliKokoHinta
IRONCLAD WWI2-03-M Tärinänestokäsineet Full M Pr | AB6EJC 21AN98 WW2-03-MNylon, SpandexKokoOikea vasenpolyuretaanikeinonahkaM€33.39
IRONCLAD WWI2-04-L Tärinänestohanskat Full L Pr | AB6EJD 21AN99 WW2-04-LNylon, SpandexKokoOikea vasenpolyuretaanikeinonahkaL€33.39
IRONCLAD WWI2-05-XL Tärinänestohanskat Full XL PR | AG9PEL 21AP01 WW2-05-XLNailon, elastaani (R)Koko sormiVasen ja oikea1-LayermicrosuedeXL€33.39
IRONCLAD WWI2-06-XXL Tärinänestohanskat Täysi 2XL PR | AG9PEM 21AP02 WW2-06-XXLNailon, elastaani (R)Koko sormiVasen ja oikea1-Layermicrosuede2XL€33.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD WWI2-02-S Tärinää vaimentavat käsineet Full S Pr
€33.39 / yksikkö