Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1XFY4 -vaihdemoottori 173 rpm TENV 115VAC | AG9GHP

DAYTON 1XFY4 AC vaihdemoottori 173 rpm TENV 115VAC

Varastossa
Tuote: AG9GHP Malli: 1XFY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritPallo kotelossa ja moottorissa
Kondensaattori vaaditaan2MDV3
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Täyden kuorman ampeerit1
Vaihteistokotelon materiaalisinkkiseos
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs / fenolinen
Vaihteisto10:1
Vaihteen tyyppiMato
GearsMato, karkaistua terästä, fenolinen lähtölaite
KoteloAlumiinivalu
Hz50/60
Syötä HP1/20
EristysluokkaB
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti13.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPSC
AsennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Tyyppikilpi RPM173
Vaadittujen jarrulevyjen määrä1
Kokonaispituus8.37 "
Ylikuormitettu kuorma50 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
Kierrosluku @ 50 Hz137
TiivisteetHuuli tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiYksi vasen
Käynnistysmomentti7 tuumaa - lb
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloSyötä HPHinta
DAYTON 1L509 Vaihdemoottori 12 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin138:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,032.94
DAYTON 1L510 vaihtovirtamoottori 6.5 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Karkaistu teräsRaskas pallo ja neularulla kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin261:1Spiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9Karkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9Alumiinivalu1/4€1,019.33
DAYTON 1L533 Vaihdemoottori 157 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin10:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€723.87
DAYTON 1L534 Vaihdemoottori 80 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin20:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€775.56
DAYTON 1L535 Vaihdemoottori 54 Rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBL 1L535Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin30:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€831.30
DAYTON 1L536 AC -vaihdemoottori 27 rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin60:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€833.06
DAYTON 1L538 vaihtovirtamoottori 41 r / min Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Karkaistu teräs / pronssiNeulalaakeri kotelossa, pallo moottorissaMukautettavissa 5X400-malliin40:1MatoKarkaistu teräsmato / pronssiAlumiinivalu1/15€817.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1XFY4 AC vaihdemoottori 173 rpm TENV 115VAC
€1,097.57 / yksikkö