Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SDG2-05-XL Mechanics Gloves Utility Xl Musta / keltainen Pr | AB7ZJN 24U147

IRONCLAD SDG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Utility Xl Musta/keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZJN Malli: SDG2-05-XLRistiviite: 24U147

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliNailon / elastaani / TPR ExoFlex (TM)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR / vaahto / ExoFlex (TM)
Palm rakentaminenYksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit
Palmumateriaalikeinonahka
KokoXL
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD SDG2-02-S Mechanics Gloves Utility S Musta / keltainen Pr | AB7ZJK 24U144 SDG2-02-SS€43.56
IRONCLAD SDG2-03-M Mechanics Gloves Utility M Musta / keltainen Pr | AB7ZJL 24U145 SDG2-03-MM€43.56
IRONCLAD SDG2-04-L Mechanics -käsineet Utility L Musta / keltainen Pr | AB7ZJM 24U146 SDG2-04-LL€43.56
IRONCLAD SDG2-06-XXL Mechanics Gloves Utility 2xl musta / keltainen Pr | AB7ZJP 24U148 SDG2-06-XXL2XL€43.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SDG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Utility Xl Musta/keltainen Pr
€43.56 / yksikkö