Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD RWG2-06-XXL mekaniikkakäsineet, nahka 2xl Pr | AF7HJA 21AN76

IRONCLAD RWG2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Nahka 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AF7HJA Malli: RWG2-06-XXLRistiviite: 21AN76

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliNahkaa / joustavaa nailonia / elastaania
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriBlack / Tan
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNahka, termoplastinen kumi / vaahto
Palm rakentaminenNahka
PalmumateriaaliVuohennahkaa
Koko2XL
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaNahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD RWG2-03-M Mechanics -käsineet, nahka M Pr AB6EHT 21AN73 RWG2-03-MM€46.36
IRONCLAD RWG2-04-L Mekaniikkakäsineet Nahka L Pr AB6EHU 21AN74 RWG2-04-LL€46.36
IRONCLAD RWG2-02-S Mekaniikkakäsineet Nahka S Pr AF7HHY 21AN72 RWG2-02-SS€46.36
IRONCLAD RWG2-05-XL Mechanics -käsineet Nahka Xl Pr | AF7HHZ 21AN75 RWG2-05-XLXL€46.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD RWG2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Nahka 2xl Pr
€46.36 / yksikkö