DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 150 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Kokonaispituus: 1.5 " , Putken koko: 1 / 4 " , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusVenttiilin kokoonpanoHinta (ei alv)
A
3A424
6.8 scfm0.090.09-1.1 gpm1 / 16 "4"Normaalisti auki€167.04
B
2A195
Jopa 28 scfm0.343.4-4.2 gpm1 / 8 "2.875 "Normaalisti suljettu€88.23

Magneettiventtiilit ilman kelaa, ruostumaton teräs, 150 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, ilmankostuttimissa, myyntiautomaateissa, hitsauslaitteissa ja muissa syövyttävissä ympäristöissä. Näissä venttiileissä on ruostumaton teräsrakenne ja Buna N tiivisteet kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 asteen nesteen lämpötiloja. Nämä normaalisti auki/suljetut venttiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/8 ja 1/4 tuuman putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?