Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12B-DN DC-virtalähde 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AE4FQD 5JV84

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12B-DN tasavirtalähde 12vdc 2.5a 50/60hz

Varastossa
Tuote: AE4FQD Malli: SCP30S12B-DNRistiviite: 5JV84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Kotelon materiaaliMetalli
Syvyys2.67 "
Korkeus4.72 "
Pidä aikaaYli 50 ms
Hz50/60
Tulojännite85 - 264 VAC
IP-luokitus20
AsennusDIN-kisko
NEMA-luokitus1
Käyttölämpötila alue-25 astetta 65 astetta C.
Lähtövahvistimet2.5
LähtömeluAlle 1 tai yhtä suuri
Lähtöjännite12 VDC
Power Rating30W
TilailmaisimenVihreä LED
TyyliVaihtaminen
Leveys1.37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSyvyysKorkeusLeveysHzTulojänniteAsennusKäyttölämpötila alueHinta
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S12DN DC-virtalähde 12vdc 2.5a 50 / 60hz | AA2GBM 10G780 SCP30S12DNVaihtaminen1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 - 264 VACDIN-kisko / alusta-25 astetta 65 astetta C.€403.88
SOLA / HEVI-DUTY SLS12051T DC-virtalähde 12vdc 5.1a 47-63hz | AA2GCB 10G802 SLS12051TLineaarinen2.75 "4.87 "7"47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€408.88
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-068T DC-virtalähde 12vdc 6.8a 47-63hz | AD2NRX 3TA30 SLS-12-068TLineaarinen2.75 "4.87 "9"47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€387.98
SOLA / HEVI-DUTY SDN9-12-100P DC-virtalähde 12vdc 9a 60hz | AE3HUW 5DJL5 SDN9-12-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "2.56 "60115 - 230 VACDIN-kisko-10 astetta 60 astetta C.€620.51
SOLA / HEVI-DUTY SDN16-12-100P DC-virtalähde 12vdc 16a 60hz | AE3HUY 5DJL7 SDN16-12-100PVaihtaminen4.55 "4.88 "3.23 "60115 - 230 VACDIN-kisko-10 astetta 60 astetta C.€737.39
SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-034T DC-virtalähde 12vdc 3.4a 47-63hz | AE4FQM 5JW01 SLS-12-034TLineaarinen2.5 "5.62 "4.87 "47 ja 63100/120/220/230/240 VACPaneeli0 astetta 50 astetta C€263.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S12B-DN tasavirtalähde 12vdc 2.5a 50/60hz
€419.62 / yksikkö