Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD IVG2-03-M Mechanics -hansikkaat Näkyvä vihreä M Pr | AF7HHJ 21AN53

IRONCLAD IVG2-03-M Mekaniikka Käsineet Näkyvyys Vihreä M Pr

Varastossa
Tuote: AF7HHJ Malli: IVG2-03-MRistiviite: 21AN53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
Värilime Green
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTermoplastinen kumi / vaahto
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaYleisohjelman hyvä näkyvyys
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAlaluokkaHinta
IRONCLAD IVG2-04-L Mechanics -hansikkaat korkean näkyvyyden vihreä L Pr | AB6EHR 21AN54 IVG2-04-LLHei-Vis€29.64
IRONCLAD IVG2-02-S Mechanics -hansikkaat Näkyvä Green S Pr | AF7HHH 21AN52 IVG2-02-SSYleisohjelman hyvä näkyvyys€29.64
IRONCLAD IVG2-05-XL Mechanics -hansikkaat Näkyvä Green Xl Pr | AF7HHK 21AN55 IVG2-05-XLXLYleisohjelman hyvä näkyvyys€29.64
IRONCLAD IVG2-06-XXL Mechanics -hansikkaat Näkyvät vihreät 2xl Pr | AF7HHL 21AN56 IVG2-06-XXL2XLYleisohjelman hyvä näkyvyys€29.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD IVG2-03-M Mekaniikka Käsineet Näkyvyys Vihreä M Pr
€29.64 / yksikkö