Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD HW4-02-S lämpöä kestävät käsineet, musta S Kevlar Pr | AB2XCQ 1PHF7

IRONCLAD HW4-02-S Lämmönkestävät Käsineet Musta S Kevlar Pr

Varastossa
Tuote: AB2XCQ Malli: HW4-02-SRistiviite: 1PHF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
VäriMusta
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
MateriaaliKevlar (oik.)
Maks. Lämpötila450-astetta F
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD HW4-03M lämpöä kestävät käsineet, musta M Kevlar Pr | AB2XCR 1PHF8 HW4-03MM€65.52
IRONCLAD HW4-04-L lämpöä kestävät käsineet, mustat L Kevlar Pr | AB2XCT 1PHF9 HW4-04-LL€65.52
IRONCLAD HW4-05-XL lämpöä kestävät hansikkaat Musta Xl Kevlar Pr | AB2XCU 1PHG1 HW4-05-XLXL€65.52
IRONCLAD HW4-06-XXL lämpöä kestävät käsineet, mustat 2xl Kevlar Pr | AB2XCV 1PHG2 HW4-06-XXL2XL€65.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD HW4-02-S Lämmönkestävät Käsineet Musta S Kevlar Pr
€65.52 / yksikkö