Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD GUG2-02-S Mechanics -käsineet Rakentaminen S Musta Pr | AB7ZHZ 24U134

IRONCLAD GUG2-02-S Mekaniikka Käsineet Rakenne S Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZHZ Malli: GUG2-02-SRistiviite: 24U134

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenYksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
Alaluokkarakentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD GUG2-03-M Mechanics -käsineet Rakentaminen M Musta Pr | AB7ZJA 24U135 GUG2-03-MM€27.73
IRONCLAD GUG2-04-L Mechanics -käsineet Rakentaminen L Musta Pr | AB7ZJB 24U136 GUG2-04-LL€27.73
IRONCLAD GUG2-05-XL Mekaniikka Käsineet Rakennus Xl Musta Pr | AB7ZJC 24U137 GUG2-05-XLXL€27.73
IRONCLAD GUG2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Rakenne 2xl Musta Pr | AB7ZJD 24U138 GUG2-06-XXL2XL€27.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD GUG2-02-S Mekaniikka Käsineet Rakenne S Musta Pr
€27.73 / yksikkö