Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRON HORSE MTGR-P20-1K039 Right Angle Single Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 24 VDC, 39 rpm, 263 Lb-In Full Load Torque | CV7UAJ

IRON HORSE MTGR-P20-1K039 Right Angle Single Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 24 VDC, 39 rpm, 263 Lb-In Full Load Torque

Varastossa
Tuote: CV7UAJ Model: MTGR-P20-1K039
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
€851.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRON HORSE MTGR-P20-1K039 Right Angle Single Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 24 VDC, 39 rpm, 263 Lb-In Full Load Torque
€851.45 / yksikkö