IPEX USA LLC SCOV214 Kääntöventtiili PVC 8 ​​tuuman laippa | AD7VLF 4GPP2

IPEX USA LLC SCOV214 kääntöventtiili Pvc 8 tuuman laipallinen

Varastossa
Tuote: AD7VLF Malli: SCOV214Ristiviite: 4GPP2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,137.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä vastaventtiili
Korkki tulokeskukseen12-1 / 16 "
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine12.5 psi
Virtaus6000 gpm
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus16 11 / 16 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine70 psi @ 73 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus18 5 / 16 "
TiivistemateriaaliVitoton
Koko8
Leveys16 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkeilupaineVirtausLeveysKuusiokokoPituusMaks. VedenpaineKokonaiskorkeusHinta
IPEX USA LLC SCOV110 Kääntöventtiili PVC 3 tuuman laippa | AD7VKY 4GPN4 SCOV1103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 astetta F10.5 "€1,342.60
IPEX USA LLC SCOV111 Kääntöventtiili PVC 4 tuuman laippa | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 astetta F12.125 "€1,911.76
IPEX USA LLC SCOV113 Kääntöventtiili Pvc 6 tuuman laippa | AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 astetta F15 5 / 16 "€2,490.88
IPEX USA LLC SCOV114 Kääntöventtiili PVC 8 ​​tuuman laippa | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 astetta F18 5 / 16 "€4,878.46
IPEX USA LLC SCOV210 Kääntöventtiili Pvc 3 tuuman laippa | AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 astetta F10.5 "€1,676.84
IPEX USA LLC SCOV211 Kääntöventtiili PVC 4 tuuman laippa | AD7VLD 4GPN9 SCOV2114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 astetta F12.125 "€2,088.96
IPEX USA LLC SCOV213 Kääntöventtiili PVC 6 tuumaa laipallinen | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 astetta F15 5 / 16 "€3,816.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IPEX USA LLC SCOV214 kääntöventtiili Pvc 8 tuuman laipallinen
€6,137.85 / yksikkö