INTERTAPE RG315.3G -nauhateippi 18mm x 55m 4.2 Mil pakkaus 48 | AB7HUH 23M272

INTERTAPE RG315.3G filamenttinauha 18 mm x 55 m 4.2 Mil 48 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7HUH Malli: RG315.3GRistiviite: 23M272

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulanka
Tartunnan lujuus49 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriPoista valinta
Pituus55m
MateriaaliBiaksiaalisesti suuntautunut polypropeenikalvo / vahvistettu lasikuitu
Vetolujuus165 paunaa / tuumaa
Paksuus4.2 milj.
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7019519010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaMateriaaliVetolujuusPaksuusLeveysHinta
INTERTAPE RG16..36G -nauhanauha 24mm x 55m 7.5 Mil - 36 kpl pakkaus | AB7HQF 23M171 RG16..36G36 oz. / TuumaaLuonnonkumiPolyesterikalvo / vahvistettu lasikuitu333 paunaa / tuumaa7.5 milj.24mm€613.97
INTERTAPE RG16..42G filamenttinauha 36mm x 55m - 24 kpl pakkaus | AB7HQW 23M185 RG16..42G36 oz. / TuumaaLuonnonkumiPolyesterikalvo / vahvistettu lasikuitu333 paunaa / tuumaa7.5 milj.36mm€489.48
INTERTAPE RG16..37G -nauhanauha 48mm x 55m 7.5 Mil - 24 kpl pakkaus | AB7HQX 23M186 RG16..37G36 oz. / TuumaaLuonnonkumiPolyesterikalvo / vahvistettu lasikuitu333 paunaa / tuumaa7.5 milj.48mm€771.38
INTERTAPE RG16..38G -nauhanauha 72mm x 55m 7.5 Mil Pk 16 | AB7HUD 23M266 RG16..38G36 oz. / TuumaaLuonnonkumiBiaksiaalisesti suuntautunut polypropeenikalvo333 paunaa / tuumaa7.5 milj.72mm€696.87
INTERTAPE RG316.2G -nauhanauha 12mm x 55m 6.1 Mil - 72 kpl pakkaus | AB7HUE 23M267 RG316.2G70 oz. / TuumaaSynteettinen kumiBiaksiaalisesti suuntautunut polypropeenikalvo / vahvistettu lasikuitu300 paunaa / tuumaa6.1 milj.12mm€364.52
INTERTAPE RG16..34G -nauhanauha 12mm x 55m 7.5 Mil - 72 kpl pakkaus | AB7HUF 23M268 RG16..34G36 oz. / TuumaaLuonnonkumiPolyesterikalvo / vahvistettu lasikuitu333 paunaa / tuumaa7.5 milj.12mm€421.59
INTERTAPE RG300.41G filamenttinauha 24 mm x 55 m 4 Mil - Pakkaus 36 | AB7HUG 23M270 RG300.41G48 oz. / TuumaaSynteettinen kumiBiaksiaalisesti suuntautunut polypropeenikalvo / vahvistettu lasikuitu110 paunaa / tuumaa4 milj.24mm€163.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERTAPE RG315.3G filamenttinauha 18 mm x 55 m 4.2 Mil 48 kpl pakkaus
€273.45 / yksikkö