Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3 / 8 tuuman pituus | AA3HVZ 11L579

PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AA3HVZ Malli: PA1180Ristiviite: 11L579

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko25-19 AWG
CutsKyllä
Kahvan tyyppiergonominen
Kokonaispituus6.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaispituusHinta
PALADIN PA1176 Dieless Crimper 26-28 Awg 7-1 / 4 tuuman pituus | AA3HVX 11L577 PA117626–28 AWG-nastat ja -rasiat, 22–26 AWG-Butt-eristetyt liittimet ja puhelinlävistyslapat, 14–22 AWG: n avoimet piippuliittimet7.25 "€18.85
PALADIN PA1178 Dieless Crimper 26-19 Awg 5-7 / 8 tuuman pituus | AA3HVY 11L578 PA117826-19 AWG kupari5.875 "€31.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALADIN PA1180 Dieless Crimper 25-19 Awg 6-3/8 tuumaa pituus
€55.63 / yksikkö