Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5885 Liitä liukuva asema | AA8XZD 1AR29

PROTO J5885 Plug Liukukäyttö

Varastossa
Tuote: AA8XZD Malli: J5885Ristiviite: 1AR29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva käyttöpistoke
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5885 Plug Liukukäyttö
€105.63 / yksikkö