INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMD

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-2XL haalari, koko 2XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo

Tuote: CF6MMD Malli: 2225-2XL
€105.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliJoustava nilkka
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon45 - 48 "
Korkeus10.2 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MME 2225-3XL48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "€107.29
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMF 2225-4XL51 - 54 "11 "4XL12.6 "€109.89
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMG 2225-5XL54 - 57 "11 "5XL12.6 "€113.18
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-L Haalari, L koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMQ 2225-L39 - 42 "9.4 "L12.2 "€100.06
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-M Haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl kotelossa | CF6MMR 2225-M36 - 39 "9.1 "M12.2 "€97.67
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-XL Haalari, XL koko, vetoketju, jossa myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MMT 2225-XL42 - 45 "9.8 "XL12.2 "€101.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2225-2XL haalari, koko 2XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo
€105.52 / yksikkö