INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLR

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-5XL haalari, koko 5XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo

Tuote: CF6MLR Malli: 2222-5XL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliAvaa nilkka
SulkemistyyppiVetoketju myrskyläpällä
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon54 - 57 "
Korkeus11 "
MateriaaliSpunbonded-Meltblown-Spunbonded
Sauman tyyliYhdistetty
Koko5XL
Leveys12.6 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLN 2222-2XL45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLP 2222-3XL48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLQ 2222-4XL51 - 54 "11 "4XL12.6 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-L Haalari, L koko, vetoketju myrskyläppällä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLT 2222-L39 - 42 "9.4 "L12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-M Haalari, M-koko, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl kotelossa | CF6MLU 2222-M36 - 39 "9.1 "M12.2 "-
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-XL Haalari, XL koko, vetoketju ja myrskyläppä, valkoinen, SMS, 25 per kotelo | CF6MLV 2222-XL42 - 45 "9.8 "XL12.2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 2222-5XL haalari, koko 5XL, vetoketju myrskyläppäsuljetuksella, valkoinen, SMS, 25 kpl per kotelo