Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC WP1220C Säänkestävä kansi, muovinen 2-jenginen kirkas | AD6WUD 4CAZ5

INTERMATIC WP1220C Säänkestävä Muovikansi 2 Gang Clear

Varastossa
Tuote: AD6WUD Malli: WP1220CRistiviite: 4CAZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytössä säänkestävä suojus
Rungon materiaalipolykarbonaatti
VäriPoista valinta
Syvyys2.62 "
Korkeus5.5 "
Kannen tyyliItsesulkeutuva
Materiaalipolykarbonaatti
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä2
Astian tyyppiKaksipuolinen / GFCI / pyöreä
TyyppiKäytössä
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
INTERMATIC WP3100C Säänkestävä kansi selkeä yksittäinen jengi | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "polykarbonaattiPoista valinta2.75 "5.77 "polykarbonaatti1Käytössä€19.82
INTERMATIC WP1010MXD Säänkestävä Säiliön kansi, Single Gang | AB8VXG 29TH97 WP1010MXD3.88 "Painevalettu alumiiniHarmaa3-1 / 8 "3.25 "Alumiinivalu1Yksi jengi€52.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC WP1220C Säänkestävä Muovikansi 2 Gang Clear
€38.14 / yksikkö