Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC WP1010MXD Säänkestävä Säiliön kansi, Single Gang | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD Säänkestävä astian kansi, yksi ryhmä

Varastossa
Tuote: AB8VXG Malli: WP1010MXDRistiviite: 29TH97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäytössä säänkestävä suojus
Rungon materiaaliPainevalettu alumiini
VäriHarmaa
Syvyys3-1 / 8 "
Korkeus3.25 "
Kannen tyyliItsestään sulkeutuva, lukittava hantti
MateriaaliAlumiinivalu
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1
Astian tyyppiKaksipuolinen / Decora
TyyppiYksi jengi
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylimääräinen painevalettu kansi, jota käytetään suojaamaan astioita, kytkimiä ja pistokkeita yhden ja kahden osan kokoonpanoilla; soveltuu käytettäväksi sekä kuivissa että märissä paikoissa
    • Musta, UV-stabiloitu pohja sopii olemassa oleviin seinäpistorasiaan ja siinä on 3 kiinteää, patentoitua inserttiä pistorasian tiivistämiseksi
    • NEMA 3R -luokitus takaa suojan sateilta, räjähdyksiltä ja ulkoiselta jään muodostumiselta, kun sitä käytetään sopivien laitelaatikoiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
INTERMATIC WP3100C Säänkestävä kansi selkeä yksittäinen jengi | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "polykarbonaattiPoista valinta2.75 "5.77 "polykarbonaatti1Käytössä€21.33
INTERMATIC WP1220C Säänkestävä kansi, muovinen 2-jenginen kirkas | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"polykarbonaattiPoista valinta2.62 "5.5 "polykarbonaatti2Käytössä€39.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC WP1010MXD Säänkestävä astian kansi, yksi ryhmä
€51.95 / yksikkö