Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RA1152 Offset-jyrsintä jakoavainsarja 8 tuuman pituus | AH4RPA 35KG04

BOSCH RA1152 offset-reitittimen kärkiavainsarja, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4RPA Malli: RA1152Ristiviite: 35KG04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-reitittimen kärjysavain
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Koko5/8 "ja 15/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RA1152 offset-reitittimen kärkiavainsarja, 8 tuuman pituus
€35.10 / yksikkö