Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T105 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin 1no / 1nc | AF7EDN 20XE73

INTERMATIC T105 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin 1ei/1nc

Varastossa
Tuote: AF7EDN Malli: T105Ristiviite: 20XE73
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
€257.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
PäiväkippariEi
Syvyys3.5 "
Kotelon tyyppiTeräs
Ylimääräiset laukaisijatValmistaja Nro 156T1978A
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus8.6 "
Pituus8.6 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
Mountpinta
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä4
Käyttölämpötila.-40 - 130 astetta F
Tyyppi24-h
Jännite120 VAC
Leveys568671 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Manuaalinen ohitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T105 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin 1ei/1nc
€257.87 / yksikkö