Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T104P201 Ajastettu uima-allas | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Ajastinuima-allas

Varastossa
Tuote: AD7EXJ Malli: T104P201Ristiviite: 4E026

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€311.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeDPST-EI
Ota yhteyttä HP @ 120V: een5
PäiväkippariEi
Syvyys3 5 / 8 "
Kotelon tyyppiNEMA 3R Muovi
Ylimääräiset laukaisijat2E054
Suorittaa loppuunBeige
Korkeus9.375 "
Pituus9 3 / 8 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
Mountpinta
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
TyyppiAjoitus- / lämmitinpiirikeskus
Jännite208-277
Leveys5 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaYhteydenottolomakeLeveysSyvyysKotelon tyyppiKorkeusPituusHinta
INTERMATIC T30404R -ajastin-uima-allas | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R teräs16.5 "16 1 / 2 "€625.80
INTERMATIC T10404R Timer -uima-allas | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Teräs10.75 "10 3 / 4 "€605.14
INTERMATIC T12404R Timer -uima-allas | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R teräs10.75 "10 3 / 4 "€546.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T104P201 Ajastinuima-allas
€311.36 / yksikkö