INTERMATIC T10404R Timer -uima-allas | AF2PUQ 6X767

INTERMATIC T10404R Ajastinuima-allas

Varastossa
Tuote: AF2PUQ Malli: T10404RRistiviite: 6X767

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€605.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen vedenlämmittimen ajastin
Ampeeria40
Yhteydenottolomake(2) DPST-NO
Ota yhteyttä HP @ 120V: een5
PäiväkippariKyllä
Syvyys4"
Kotelon tyyppiTeräs
Ylimääräiset laukaisijat2E054
Korkeus10.75 "
Pituus10 3 / 4 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
Mountpinta
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä2
TyyppiAjoituskeskus
Jännite208-277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaYhteydenottolomakeLeveysSyvyysKotelon tyyppiKorkeusPituusHinta
INTERMATIC T30404R -ajastin-uima-allas | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R teräs16.5 "16 1 / 2 "€625.80
INTERMATIC T104P201 Ajastettu uima-allas | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-EI5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Muovi9.375 "9 3 / 8 "€311.36
INTERMATIC T12404R Timer -uima-allas | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R teräs10.75 "10 3 / 4 "€546.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T10404R Ajastinuima-allas
€605.14 / yksikkö