Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 611785 Paperisuodatinpussit - pakkaus 10 | AA4EHX 12H324

TENNANT 611785 Paperiset suodatinpussit - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4EHX Malli: 611785Ristiviite: 12H324

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperisuodatinpussit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 611785 Paperiset suodatinpussit - 10 kpl pakkaus
€81.78 / yksikkö