Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC KM2STU-1G -ajastin mekaaninen 120V 20A -seinäkytkin | AF7EEL 20XE97

INTERMATIC KM2STU-1G ajastin mekaaninen 120V 20A seinäkytkin

Varastossa
Tuote: AF7EEL Malli: KM2STU-1GRistiviite: 20XE97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria20
VäriValkoinen
Syvyys3-19 / 64 "
HP @ 120V1
Pituus4.593
Maks. Päälle / pois-jaksot36 / päivä
Maks. Ajan asetus23 h, 45 min.
Min. Ajan asetus20 min.
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1-napainen / 3-tie
TyyliWall Switch
Tyyppi3-Way
Kytkimen tyyppisähkömekaaninen
Jännite120
Watts2500
Leveys568676 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusNapojen lukumääräTyyliTyyppiJänniteHinta
INTERMATIC EI200W Automaattinen virrankatkaisuajastin Valkoinen 1/4 hv | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€97.57
INTERMATIC EI200LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€96.21
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektroninen ajastin, valkoinen, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€76.14
INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 V AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digitaalinen120/240€607.52
INTERMATIC EI500C digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V norsunluu | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€107.36
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Vakiodigitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€102.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC KM2STU-1G ajastin mekaaninen 120V 20A seinäkytkin
€102.70 / yksikkö