Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC K122 Photo Control -pistoke, 480 VAC | AA4TZB 13E055

INTERMATIC K122 Photo Control -pistoke, 480 VAC

Varastossa
Tuote: AA4TZB Malli: K122Ristiviite: 13E055

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPhoto Control -astia kannattimella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitustyyppinen valokuvanohjausrasia sopii käytettäväksi Intermatic K1200-, K4500- ja LC4500-sarjan valokennojen ja LED-kalusteiden kanssa
    • Varustettu tukevalla fenolikotelolla ja kannattimen kiinnityslaitteella, jossa on värikoodatut 12 tuuman johdot, jotka voivat toimia jännitealueella 105 - 480 V
    • NEMA: n hyväksymä muotoilu tarjoaa myös liitäntärajapinnan Twist-lock-valokuvaohjaimille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC K122 Photo Control -pistoke, 480 VAC
€28.17 / yksikkö