INTERMATIC EK4436SM Photocontrol, 105-305 VAC -jännite, 1800 Max. Teho | CD2LGD 49ZZ48

INTERMATIC EK4436SM Photocontrol, 105 - 305 VAC jännite, 1800 Max. Teho

Tuote: CD2LGD Malli: EK4436SMRistiviite: 49ZZ48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys2.25 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä2.25
Jalkakynttilät päällä1.5
KoteloPainevalettu metalli
Pituus2 11 / 16 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15.0 ja 6.5
Maks. Hehkulamput15.0
Maks. Teho1800
Asennus1/2 "-14 NPSM-lanka
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite105 - 305 VAC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKoteloPituusLeveysHinta
INTERMATIC EK4236S Photocontrol, 105-305 VAC -jännite, 1800 Max. Teho | CD2LGC 49ZZ47 EK4236S1-5 / 16 "Muovi5.625 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC EK4136S Photocontrol, 105 - 305 V AC, 1000 Max. wattia, 15A max. Hehkulamput | CJ2ZUM 52RU69 EK4136S----€47.50
Tarjouspyyntö
INTERMATIC LED4536SC Photocontrol, 120 - 277V AC, 1000 Max. wattia, 8.3A max. Hehkulamput | CJ2ZUN 710N33 LED4536SC----€63.03
Tarjouspyyntö
INTERMATIC EK4036S Photocontrol, 105 - 305 V AC, 1000 Max. wattia, 15A max. Hehkulamput | CJ2ZUP 52RU68 EK4036S----€46.23
Tarjouspyyntö
INTERMATIC EK4336S Photocontrol, 120 - 277V AC, 1000 Max. wattia, 6A max. Hehkulamput | CJ2ZUQ 710N35 EK4336S----€50.31
Tarjouspyyntö
INTERMATIC EK4736S Photocontrol, 120 - 277V AC, 1000 Max. wattia, 6A max. Hehkulamput | CJ2ZUR 710N34 EK4736S----€55.09
Tarjouspyyntö
INTERMATIC LC2100 Photocontrol, 120 - 277V AC, 1000 Max. wattia, 15A max. Hehkulamput | CJ2ZUT 52ZW32 LC2100----€34.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EK4436SM Photocontrol, 105 - 305 VAC jännite, 1800 Max. Teho