Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC EJ600 Ajastin Digitaalinen 120V 12A Seinäkytkin | AF7EDH 20XE68

INTERMATIC EJ600 ajastin digitaalinen 120V 12A seinäkytkin

Varastossa
Tuote: AF7EDH Malli: EJ600Ristiviite: 20XE68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria12
Akun tyyppiLitium ladattava
VäriValkoinen
Syvyys2-3 / 32 "
HP @ 120V1/4
Pituus3"
Maks. Päälle / pois-jaksot14 / viikko
Maks. Ajan asetus6 päivää, 23 h, 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1-napainen / 3-tie
TyyliWall Switch
Tyyppi1-napainen / 3-tie
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120
Watts1800
Leveys568669 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinään asennettava ajastin, joka on suunniteltu ohjelmoimaan jopa 7 päivän aikatauluja auringonnousun ja auringonlaskun toiminnoilla; sopii käytettäväksi sisääntulovalojen, ullakkotuulettimien, pumppujen ja pienten kylttien kanssa
    • Sisältää automaattisen kesäajan (DST) säätöasetuksen työajan pidentämiseksi luonnollisessa päivänvalossa
    • Varustettu ladattavilla litiumakuilla, jotka tarjoavat varmuuskopion jopa 100 tunniksi
    • Yhteensopiva loisteputkivalojen (4 A, 500 VA) ja hehkulamppujen (1800 W, yksiryhmä) kanssa
    • CSA-sertifioitu ja UL-luetteloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusNapojen lukumääräTyyliTyyppiJänniteHinta
INTERMATIC EI200W Automaattinen virrankatkaisuajastin Valkoinen 1/4 hv | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektroninen ajastin, valkoinen, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€76.14
INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 V AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digitaalinen120/240€619.75
INTERMATIC EI500C digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V norsunluu | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€111.08
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Vakiodigitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€107.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EJ600 ajastin digitaalinen 120V 12A seinäkytkin
€137.93 / yksikkö