Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSULTAB 30-PP-105 Kutisteputki 5 kelaa Pull-pak Disp | AE2DLR 4WNJ2

INSULTAB 30-PP-105 Kutisteputki 5 Kela Vetopakkaus Disp

Varastossa
Tuote: AE2DLR Malli: 30-PP-105Ristiviite: 4WNJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputkisarja
VäriMusta
Henkilötunnus kutistumisen jälkeenValikoima
Tunnus ennen kutistumistaValikoima
Pituus100, 25, 25, 25, 25 '
MateriaaliJoustava PVC
Maks. Jännite600
Palojen lukumäärä5
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-4 - 221 F
Seinä tyyppiOhut seinä
Leveys1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 3/8 vastaavasti
Vaijerivalikoima0.06 "- 0.37"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräLeveysVaijerivalikoimaHinta
INSULTAB 30-PVC-175BK Kutisteputkivalikoima | AE2DLT 4WNJ3 30-PVC-175BK6"175(35) Kukin 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 ja 3/8 "0.09 "- 0.37"€55.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSULTAB 30-PP-105 Kutisteputki 5 Kela Vetopakkaus Disp
€212.68 / yksikkö