MORSE-RUMMUN 311-3-230-50 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 4-16 RPM, 3-vaihe, 230 V, 50 Hz | CD8YVC

MORSE DRUM 311-3-230-50 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 4-16 rpm, 3-vaihe, 230 V, 50 Hz

Varastossa
Tuote: CD8YVC Malli: 311-3-230-50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34,210.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpulasi
Ampeeria5A
Koko800 lbs.
Kapasiteetti nesteet800 Lbs
Rumpu Dia.18 "- 23.5"
Rummun korkeus29 "- 37"
Rummun kierrosluku4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Rumpukoko30-55 gal.
RäjähdyssuojattuEi
Taajuus50 Hz
HP2 hv
Hz50
moottoriTEFC
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Vaihe3
Jännite230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 594
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzVaiheJännitemoottoriRummun kierroslukuKapasiteetti nesteet Hinta
MORSE RUMMUN 311-1-115 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 1 vaihe, 115 V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€34,745.45
MORSE-RUMMUN 311-1-220-50 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 4-16 RPM, 1-vaihe, 220 V, 50 Hz | AF6FGQ 311-1-220-50-1220V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€35,012.73
MORSE DRUM 311-1-230 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 1 vaihe, 230 V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€34,745.45
MORSE DRUM 311-3-230 Automatisoitu kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaihe, 230V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€34,611.82
MORSE DRUM 311-3-460 Automatisoitu kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaihe, 460V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€34,611.82
MORSE DRUM 311-3-575 Automatisoitu kallistettava rumpurumpu, 5-20 RPM, 3-vaihe, 575V | AF6FGV 311-3-575-3575V AC-5 20 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€33,943.64
MORSE-RUMMUN 311-3-400-50 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 4-16 RPM, 3-vaihe, 400 V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400-50-3400V AC-4 16 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa-€34,210.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 311-3-230-50 automaattinen kallistettava rumpurumpu, 4-16 rpm, 3-vaihe, 230 V, 50 Hz
€34,210.91 / yksikkö