INSTOCK GRJTP188-48GG happokaappi, koko 48 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDP 55NW26

INSTOCK GRJTP188-48GG happokaappi, koko 48 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen

Varastossa
Tuote: CF2UDP Malli: GRJTP188-48GGRistiviite: 55NW26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,217.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
VäriPearl White
Syvyys22 "
Korkeus35-1 / 8 "
TyyppiSeisomakorkeus
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
INSTOCK GRJTP188-36GG happokaappi, koko 36 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDQ 55NW25 GRJTP188-36GG36 "€3,914.89
INSTOCK GRJTP185-24GG happokotelo, koko 24 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen | CF2UDR 55NW24 GRJTP185-24GG24 "€3,342.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSTOCK GRJTP188-48GG happokaappi, koko 48 x 22 x 35-1/8 tuumaa, helmenvalkoinen
€4,217.14 / yksikkö