Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE ISY-500-6 Pohjalevyn liitäntälohko, 3.15 tuumaa X 1.97 tuumaa x 0.39 tuumaa, 1 kpl, Isy-500-6 | CR4QEQ 796NJ4

INSIZE ISY-500-6 pohjalevyn liitäntälohko, 3.15 tuumaa x 1.97 tuumaa x 0.39 tuumaa, 1 kpl, Isy-500-6

Varastossa
Tuote: CR4QEQ Malli: ISY-500-6Ristiviite: 796NJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE ISY-200-3 Pohjalevy, 300 mm x 300 mm, 12 mm Pohjalevyn korkeus, M8 kierrekoko, ISY-200-3 | CR4QEK 796NF3 ISY-200-3Pohjalevy€1,548.86
INSIZE ISY-600-400200 Pohjalevy, 400 mm x 400 mm, 12 mm pohjalevyn korkeus, M8 kierrekoko | CR4QEL 796ND1 ISY-600-400200Pohjalevy€3,706.40
INSIZE ISY-400-4 Pohjalevy, 500 mm x 500 mm, 12 mm Pohjalevyn korkeus, M8 kierrekoko | CR4QEM 796NH5 ISY-400-4Pohjalevy€2,075.54
INSIZE ISY-500-3 Pohjalevy, 600 mm x 240 mm, 20 mm Pohjalevyn korkeus | CR4QEN 796NJ1 ISY-500-3Pohjalevy€2,063.99
INSIZE ISY-600-800017 Kiinnitysruuvi | CR4QEP 796NL2 ISY-600-800017Kiristysruuvi€28.47
INSIZE ISY-600-800028 Pohjalevy, 400 mm x 400 mm, 15 mm pohjalevyn korkeus, M8 kierrekoko | CR4QER 796NM3 ISY-600-800028Pohjalevy€1,545.39
INSIZE ISY-300-1 Pohjalevy, 300 mm x 300 mm, 12 mm Pohjalevyn korkeus, M8 kierrekoko, ISY-300-1 | CR4QET 796NF8 ISY-300-1Pohjalevy€1,310.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE ISY-500-6 pohjalevyn liitäntälohko, 3.15 tuumaa x 1.97 tuumaa x 0.39 tuumaa, 1 kpl, Isy-500-6
€23.24 / yksikkö