Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REH6 Snap Lock -nuppi 1-3 / 4 M8 | AE6ERT

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH6 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/4 Thru M8

Varastossa
Tuote: AE6ERT Malli: 5REH6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -reppu
Pohjan halkaisija.1.23 "
Halkaisija1.75 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus0.86 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus0.86
Tyyliuurrettu
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaKorkeusKokonaiskorkeusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ3 Snap Lock -nuppi 2-3 / 8 Thru M8 | AE6ETA 5REJ31.25 "2.375 "1.23 "1.23€3.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REH6 Snap Lock uurrettu nuppi 1-3/4 Thru M8
€2.24 / yksikkö